Startseite

ABB SPA - ABBED 207 6 Phasenschiene - ED 207 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBED 207 6 Phasenschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Länge - 62 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779667586

Artikelnummer

ABBED 207 6

Herstellernummer

ED 207 6

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Länge:

62 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

1

Teilungsmaß:

15.2 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Querschnitt:

6 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

PS 1 4 6-KNX BARRA CONNES 1FASE 4CON DI COLLEGAMENTO