ABB SPA - ABBED 201 9 Inbetriebnahme-Netzteil - ED 201 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Aufputz
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 30 mA
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4016779663168
Artikelnummer
ABBED 201 9
Herstellernummer
ED 201 9
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Aufputz
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
30 mA
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
5
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der integrierten Drosseln:
0
Sekundärspannung:
28 V


