ABB SPA - ABBED 019 5 Zahlerschnittstelle - ED 019 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - sonstige
Anschlussart - direkt
Blindleistung - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779662079
Artikelnummer
ABBED 019 5
Herstellernummer
ED 019 5
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
sonstige
Anschlussart:
direkt
Blindleistung:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Zulassung nach PTB:
nein
S0 Impulsschnittstelle:
ohne
Tarifumschaltung:
nein
Genauigkeitsklasse:
2
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm


