ABB SPA - ABBEC 966 8 Sirene im Gehause - EC 966 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Stromart - DC
Art des akustischen Signals - Pulston
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
4016779534673
Artikelnummer
ABBEC 966 8
Herstellernummer
EC 966 8
Hersteller
ABB
Nennspannung:
12...12 V
Stromart:
DC
Art des akustischen Signals:
Pulston
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Lautstärke:
100 dB
Schutzart (IP):
IP34
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Leistung:
6.84 W
Stromaufnahme:
0.57 A
Leuchtmittel:
Glühlampe
Art des akustischen Signalgebers:
Sirene
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Kontakt:
ja
Frequenz des Tonsignals:
5...12 kHz
Entspricht EN 54-23:
nein
Abgedecktes Raumvolumen:
1 m³
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein