Startseite

ABB SPA - ABBEC 954 4 Jalousiesteuerbaustein - EC 954 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 954 4 Jalousiesteuerbaustein

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 0

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779579933

Artikelnummer

ABBEC 954 4

Herstellernummer

EC 954 4

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

0

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funktion Schalten:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

JSB S 1.1 CONTROLL PER ATTUATORE TAPP PER SISTEMI BUS