ABB SPA - ABBEC 910 6 Elektronisches Relais - EC 910 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Stellgröße schaltend - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779497251
Artikelnummer
ABBEC 910 6
Herstellernummer
EC 910 6
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Stellgröße schaltend:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Stellgröße stetig:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Busmodul abnehmbar:
ja
Schaltspannung:
24...230 V
Ventilschutzfunktion:
nein
Handschaltung:
nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
1.2 A
Max. Ausgangsstrom:
0.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
20 mm


