ABB SPA - ABBEC 882 7 Logikmodul - EC 882 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Logischer Baustein - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Mit Busankopplung - ja
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
4016779581219
Artikelnummer
ABBEC 882 7
Herstellernummer
EC 882 7
Hersteller
ABB
Logischer Baustein:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Modulo logico per sistemi bus ABB tipo/modello LM S 1.1 UNITA LOGICA


