ABB SPA - ABBEC 864 5 Windgeschw.geber - EC 864 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Akustisches Signal - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011395988442
Artikelnummer
ABBEC 864 5
Herstellernummer
EC 864 5
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Akustisches Signal:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
grau
Mit Heizung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Wetterstation:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7010
Analogeingang:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0


