ABB SPA - ABBEC 820 7 SMI-Jalousieaktor - EC 820 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 0
Andere Bussysteme - ohne
Max. Schaltleistung - 0 W
Packung
1 ST
EAN
4016779654234
Artikelnummer
ABBEC 820 7
Herstellernummer
EC 820 7
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
0
Andere Bussysteme:
ohne
Max. Schaltleistung:
0 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Funktion Schalten:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm