ABB SPA - ABBEC 733 2 AnschluB/Abzweigklemme - EC 733 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Ausführung - Busanschlussklemme
Andere Bussysteme - ohne
Packung
50 ST
EAN
4016779079303
Artikelnummer
ABBEC 733 2
Herstellernummer
EC 733 2
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
Busanschlussklemme
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Morsetto di connessione per sistemi bus ABB tipo/modello ANSCHL.KL. SET MORSET.COLLEG. BIANC GIAL


