Startseite

ABB SPA - ABBEC 732 4 BusanschluBklemme

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 732 4 BusanschluBklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Ausführung - Busanschlussklemme

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4012233802302

Artikelnummer

ABBEC 732 4

Herstellernummer

EC 732 4

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausführung:

Busanschlussklemme

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Morsettiera/connettore EIB, rosso/neroTipo: E/GM, EC 732 4