Startseite

ABB SPA - ABBEC 655 7 Wassermelder - EC 655 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 655 7 Wassermelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Wasser

  • Montageart - Aufbau

  • Anzeige - optisch

  • Betriebsspannung - 12 V

  • Betriebsstrom - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4013232057502

Artikelnummer

ABBEC 655 7

Herstellernummer

EC 655 7

Hersteller

ABB

Meldeart:

Wasser

Montageart:

Aufbau

Anzeige:

optisch

Betriebsspannung:

12 V

Betriebsstrom:

0 A

Farbe:

weiß

Höhe:

23 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

44 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore tecnico per sistemi di allarme ABB tipo/modello SWM4 RN RIVELAT. PRES. ACQUA CON REL