Startseite

ABB SPA - ABBEC 437 0 Binareingangsmodul - EC 437 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 437 0 Binareingangsmodul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Eingangsspannung - 12...12 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779583138

Artikelnummer

ABBEC 437 0

Herstellernummer

EC 437 0

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

4

Montageart:

Einbauinstallation

Eingangsspannung:

12...12 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

gepulst

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Ingresso binario per sistemi bus ABB tipo/modello BE M 4.12.1 MOD INGR BIN 4C SCAN CONT