Startseite

ABB SPA - ABBEC 436 2 Binareingangsmodul - EC 436 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 436 2 Binareingangsmodul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Eingangsspannung - 12...24 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779583121

Artikelnummer

ABBEC 436 2

Herstellernummer

EC 436 2

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

4

Montageart:

Einbauinstallation

Eingangsspannung:

12...24 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Ingresso binario per sistemi bus ABB tipo/modello BE M 4.24.1 MOD NGR BIN 4C 12 24V