ABB SPA - ABBEC 293 7 Abdeckrahmen - EC 293 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Display - ohne
Packung
1 ST
EAN
4016779495851
Artikelnummer
ABBEC 293 7
Herstellernummer
EC 293 7
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Display:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Touchfunktion:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
Bedienelement mit Rahmen
Weitere Schnittstellen:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
sonstige


