Startseite

ABB SPA - ABBEC 228 3 Wassermelder - EC 228 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 228 3 Wassermelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Wasser

  • Montageart - Aufbau

  • Anzeige - optisch

  • Betriebsspannung - 12 V

  • Betriebsstrom - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4013232057403

Artikelnummer

ABBEC 228 3

Herstellernummer

EC 228 3

Hersteller

ABB

Meldeart:

Wasser

Montageart:

Aufbau

Anzeige:

optisch

Betriebsspannung:

12 V

Betriebsstrom:

0 A

Farbe:

weiß

Höhe:

23 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

44 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore tecnico per sistemi di allarme ABB tipo/modello SWM 4 RIVELATORE PRESENZA ACQUA