Startseite

ABB SPA - ABBEC 095 6 Abdeckrahmen - EC 095 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 095 6 Abdeckrahmen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Display - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779495868

Artikelnummer

ABBEC 095 6

Herstellernummer

EC 095 6

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

ohne

Display:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Touchfunktion:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement mit Rahmen

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Farbe:

Silber

Schutzart (IP):

sonstige

Pannello operativo di comando e segnalazione per sistemi bus ABB tipo/modello T-RAHM SR-CORNICE X DISPLAY ARGENTO