Startseite

ABB SPA - ABBEA 680 7 Zeitrelais - EA 680 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA 680 7 Zeitrelais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614350634

Artikelnummer

ABBEA 680 7

Herstellernummer

EA 680 7

Hersteller

ABB

Tipo di collegamento elettrico: A vite; Funzione ritardo all'eccitazione: sì; Funzione ritardo alla diseccitazione: sì; Funzione passante all'eccitazione: sì; Funzione passante alla diseccitazione: sì; Funzione circuito stella-triangolo: no; Funzione generatore di impulsi: sì; Funzione intermittenza con inizio OFF, a tempo fisso: sì; Funzione intermittenza con inizio ON, a tempo fisso: sì; Funzione clock / passo-passo con inizio OFF, a tempo variabile: no; Funzione clock / passo-passo con inizio ON, a tempo variabile: no; Con innesto per zoccolo (Octal, Undecal, etc.): no; Controllo remoto possibile: no; Adatto solo per controllo remoto: no; Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 24...240 V; Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 24...240 V; Tensionenominale di comando Us DC: 24...48 V; Tipo di tensione per l'azionamento: AC / DC; Range temporali: 0,05...360000 s; Con uscita a semiconduttore: no; Larghezza: 17,5 mm; Altezza: 40 mm; Profondità: 58 mm;