Startseite

ABB SPA - ABBDY365 DY365 INT. ORARIO DIGITALE ANNUALE - DY365

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBDY365 DY365 INT. ORARIO DIGITALE ANNUALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542212010

Artikelnummer

ABBDY365

Herstellernummer

DY365

Hersteller

ABB

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

0

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

ja

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

ja

Funkgesteuert (DCF77):

ja

GPS:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

2

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

1 min

Anzahl der Speicherplätze:

400

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

500 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

72 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

65 mm

INTERRUTTORE SERIE DY365 INT. ORARIO DIGITALE ANNUALE ORARIO DIGITALE DA QUADRO