ABB SPA - ABBDWS DWS SENSORE DI RICAMBIO PER DWTL1 - DWS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 48 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8012542224815
Artikelnummer
ABBDWS
Herstellernummer
DWS
Hersteller
ABB
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
48 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
48 mm
INTERRUTTORE SERIE DWS SENSORE DI RICAMBIO PER DWTL1 ORARIO DIGITALE DA QUADRO


