Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBDS2CLC6AC30 DS202C L INT.DIFF.MAGN. 4,5KA 2P AC C6 30MA - DS2CLC6AC30

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBDS2CLC6AC30 DS202C L INT.DIFF.MAGN. 4,5KA 2P AC C6 30MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542130352

Artikelnummer

ABBDS2CLC6AC30

Herstellernummer

DS2CLC6AC30

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom:

6 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP2X

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Unterputzmontage:

nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Einbautiefe:

69 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore magnetotermico differenziale 2 poli La serie DS202C combina in un unico dispositivo la protezione contro la corrente di guasto verso terra e le sovracorrenti o i cortocircuiti, garantendo il potere d’interruzione fino a 10 kA, in conformità alla norma CEI EN 61009-1. La gamma DS202C soddisfa tutti i requisiti di protezione occupando solo due moduli e offre la possibilità di scegliere tra 2 diverse caratteristiche (B e C) e tra 7 correnti nominali (6, 10, 13, 16, 20, 25 e 32 A). La disponibilità della curva B consente di proteggere linee molto lunghe, quali quelle che si trovano nei circuiti terminali monofase. I DS202C da 6 kA sono di tipo A, per corrente sinusoidale e/o pulsante con componenti continue, adatti per impianti con apparecchi utilizzatori con dispositivi elettronici..