Startseite

ABB SPA - ABBCTP-9-500-0-C COL-TY INST GRAVOSE 9X510 NEROUV 100PZ - CTP-9-500-0-C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCTP-9-500-0-C COL-TY INST GRAVOSE 9X510 NEROUV 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 510 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 2.4 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5415022122657

Artikelnummer

ABBCTP-9-500-0-C

Herstellernummer

CTP-9-500-0-C

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

510 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

2.4 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

550 N

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Fascetta ABB tipo/modello COL-TY INST GRAVOSE 9X510 NEROUV 100PZ