ABB SPA - ABBCT-5359 Wandbefestigungsdubel - CT-5359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 43.1 mm
Breite - 13.2 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 16 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9.5 mm
Packung
100 ST
EAN
5414363119340
Artikelnummer
ABBCT-5359
Herstellernummer
CT-5359
Hersteller
ABB
Länge:
43.1 mm
Breite:
13.2 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
16 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...80 °C
SPINA A MURO PA11 12 PER FASCETTE