Startseite

ABB SPA - ABBCPT4820 CP-T 48/20.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC - CPT4820

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCPT4820 CP-T 48/20.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 340...575 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779697873

Artikelnummer

ABBCPT4820

Herstellernummer

CPT4820

Hersteller

ABB

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

48...48 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

340...575 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

480...820 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

960 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

1050 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

340...575 V

Breite:

276 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

131 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

121 mm

Höhe:

131 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

276 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

1

ALIMENTATORE CP-T 48 20.0 TRIF 340-575VAC 480-820VDC