ABB SPA - ABBCPS6B-100-CV0 CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.6MM 100M BK - CPS6B-100-CV0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 100000 mm
Bauform - Schutzband
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
5414363149781
Artikelnummer
ABBCPS6B-100-CV0
Herstellernummer
CPS6B-100-CV0
Hersteller
ABB
Geeignet für:
universal
Länge:
100000 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB tipo/modello CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.6MM 100M BK


