Startseite

ABB SPA - ABBCPS50B-25 CALZA TRECCIATA D.50MM 25M BK - CPS50B-25

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCPS50B-25 CALZA TRECCIATA D.50MM 25M BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 25000 mm

  • Bauform - Schutzband

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363103530

Artikelnummer

ABBCPS50B-25

Herstellernummer

CPS50B-25

Hersteller

ABB

Geeignet für:

universal

Länge:

25000 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB tipo/modello CALZA TRECCIATA D.50MM 25M BK