ABB SPA - ABBCPS38W-15-FR-EU CALZA AVVOLGENTE BIND-IT RW D.38MM 15M BK - CPS38W-15-FR-EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 15000 mm
Bauform - Schutzband
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
2 M
EAN
5414363609797
Artikelnummer
ABBCPS38W-15-FR-EU
Herstellernummer
CPS38W-15-FR-EU
Hersteller
ABB
Geeignet für:
universal
Länge:
15000 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB - serie/ modello ABBCPS38W-15-FR-EU - - CALZA AVVOLGENTE BIND-IT RW D.38MM 15M B


