Startseite

ABB SPA - ABBCPS30G-25 CALZA TRECCIATA D.30MM 25M GY - CPS30G-25

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCPS30G-25 CALZA TRECCIATA D.30MM 25M GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 25000 mm

  • Bauform - Schutzband

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

5414363103417

Artikelnummer

ABBCPS30G-25

Herstellernummer

CPS30G-25

Hersteller

ABB

Geeignet für:

universal

Länge:

25000 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB tipo/modello CALZA TRECCIATA D.30MM 25M GY