Startseite

ABB SPA - ABBCPS29W-15-EU CALZA AVVOLGENTE BIND-IT D.29MM 15M BK - CPS29W-15-EU

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCPS29W-15-EU CALZA AVVOLGENTE BIND-IT D.29MM 15M BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 15000 mm

  • Bauform - Schutzband

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 2 ST

EAN

5415022045420

Artikelnummer

ABBCPS29W-15-EU

Herstellernummer

CPS29W-15-EU

Hersteller

ABB

Geeignet für:

universal

Länge:

15000 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB tipo/modello CALZA AVVOLGENTE BIND-IT D.29MM 15M BK