ABB SPA - ABBCPS25G-50-CV0 CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.25MM 50M GY - CPS25G-50-CV0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 50000 mm
Bauform - Schutzband
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
5415022131024
Artikelnummer
ABBCPS25G-50-CV0
Herstellernummer
CPS25G-50-CV0
Hersteller
ABB
Geeignet für:
universal
Länge:
50000 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB - serie/ modello ABBCPS25G-50-CV0 - - CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.25MM 50M GY


