ABB SPA - ABBCPS25G-25 CALZA TRECCIATA D.25MM 25M GY - CPS25G-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 25000 mm
Breite - 25 mm
Bauform - Schutzband
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 M
EAN
5414363103370
Artikelnummer
ABBCPS25G-25
Herstellernummer
CPS25G-25
Hersteller
ABB
Geeignet für:
universal
Länge:
25000 mm
Breite:
25 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB tipo/modello CALZA TRECCIATA D.25MM 25M GY


