ABB SPA - ABBCPS25B-25 CALZA TRECCIATA D.25MM 25M BK - CPS25B-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 25000 mm
Bauform - Schutzband
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
5414363103363
Artikelnummer
ABBCPS25B-25
Herstellernummer
CPS25B-25
Hersteller
ABB
Geeignet für:
universal
Länge:
25000 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB tipo/modello CALZA TRECCIATA D.25MM 25M BK


