ABB SPA - ABBCPS15B-50 CALZA TRECCIATA D.15MM 50M BK - CPS15B-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 50000 mm
Bauform - Schutzband
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
5414363103295
Artikelnummer
ABBCPS15B-50
Herstellernummer
CPS15B-50
Hersteller
ABB
Geeignet für:
universal
Länge:
50000 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB tipo/modello CALZA TRECCIATA D.15MM 50M BK


