ABB SPA - ABBCPS10G-100 CALZA TRECCIATA D.10MM 100M GY - CPS10G-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 100000 mm
Breite - 7 mm
Bauform - Schutzband
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
5414363103233
Artikelnummer
ABBCPS10G-100
Herstellernummer
CPS10G-100
Hersteller
ABB
Geeignet für:
universal
Länge:
100000 mm
Breite:
7 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB tipo/modello CALZA TRECCIATA D.10MM 100M GY


