Startseite

ABB SPA - ABBCPS10B-100 CALZA TRECCIATA D.10MM 100M BK - CPS10B-100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCPS10B-100 CALZA TRECCIATA D.10MM 100M BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 100000 mm

  • Bauform - Schutzband

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363103219

Artikelnummer

ABBCPS10B-100

Herstellernummer

CPS10B-100

Hersteller

ABB

Geeignet für:

universal

Länge:

100000 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB tipo/modello CALZA TRECCIATA D.10MM 100M BK