ABB SPA - ABBCPDRU Redundanzeinheit - CPDRU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779845267
Artikelnummer
ABBCPDRU
Herstellernummer
CPDRU
Hersteller
ABB
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
9...35 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
5 VA
Breite:
35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
91 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
56.5 mm
Höhe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbaubreite:
35 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
1


