ABB SPA - ABBCPC12420C Netzteil - CPC12420C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 26 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4013614503863
Artikelnummer
ABBCPC12420C
Herstellernummer
CPC12420C
Hersteller
ABB
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
26 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
90...300 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
508 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
82 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
129.4 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
136 mm
Höhe:
129.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
82 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
1