Startseite

ABB SPA - ABBCMUFDM22M CM-UFD.M22M REL? INT. CEI 0-21 MODBUS - CMUFDM22M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMUFDM22M CM-UFD.M22M REL? INT. CEI 0-21 MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614521119

Artikelnummer

ABBCMUFDM22M

Herstellernummer

CMUFDM22M

Hersteller

ABB

Relè di protezione di interfaccia conforme alla norma CEI 0-21 con comunicazione modbus RTU integrata. Il nuovo relè di protezione di interfaccia (SPI), deputato al controllo della tensione e frequenza di rete, provvede al distacco della generazione diffusa (GD) dalla rete del distributore, qualora i parametri siano oltre le delle soglie impostate, evitando rischi per le apparecchiature e per il personale. Completamente configurabile assicura la flessibilità necessaria all’integrazione in rete dei piccoli e medi impianti. In accordo alla norma CEI 0-21 - ed. Luglio 2016 il CM‑UFD.M22M può essere utilizzato in tutti gli impianti connessi in Bassa Tensione. In Media Tensione, negli impianti con potenze fino a 30kW. Il nuovo relè è necessario in tutti gli impianti di produzione con potenze di impianto > 11,08 kW o con numero di generatori superiore a tre.