ABB SPA - ABBCMTCS12S Temperaturuberwachung - CMTCS12S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 22.5 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779852722
Artikelnummer
ABBCMTCS12S
Herstellernummer
CMTCS12S
Hersteller
ABB
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
22.5 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
85.6 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
103.7 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Temperaturmessbereich:
0...100 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V


