ABB SPA - ABBCMS122PS CMS-122PS OPEN-CORE SENSOR 20A PRO M - CMS122PS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 20 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A
Montageart - Direktmontage
Packung
1 ST
EAN
7612271452995
Artikelnummer
ABBCMS122PS
Herstellernummer
CMS122PS
Hersteller
ABB
Endwert Messbereich Strom:
20 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom:
0.1 A
Montageart:
Direktmontage
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein


