Startseite

ABB SPA - ABBCMS122LA CMS-122LA OPEN CORE SENSOR 20A PRO M RETROF - CMS122LA

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMS122LA CMS-122LA OPEN CORE SENSOR 20A PRO M RETROF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 20 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A

  • Montageart - Direktmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271498603

Artikelnummer

ABBCMS122LA

Herstellernummer

CMS122LA

Hersteller

ABB

Endwert Messbereich Strom:

20 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Anfangswert Messbereich Strom:

0.1 A

Montageart:

Direktmontage

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

Trasduttore di corrente ABB tipo/modello CMS-122LA OPEN CORE SENSOR 20A PRO M RET