Startseite

ABB SPA - ABBCMS122DR CMS-122DR OPEN-CORE SENSOR 20A DIN-RAIL - CMS122DR

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMS122DR CMS-122DR OPEN-CORE SENSOR 20A DIN-RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 20 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A

  • Montageart - Hutschiene TH15

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271453114

Artikelnummer

ABBCMS122DR

Herstellernummer

CMS122DR

Hersteller

ABB

Endwert Messbereich Strom:

20 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Anfangswert Messbereich Strom:

0.1 A

Montageart:

Hutschiene TH15

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

Trasduttore di corrente ABB tipo/modello CMS-122DR OPEN-CORE SENSOR 20A DIN-RAIL