ABB SPA - ABBCMS121LA CMS-121LA OPEN CORE SENSOR 40A PRO M RETROF - CMS121LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 40 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A
Montageart - Direktmontage
Packung
1 ST
EAN
7612271498610
Artikelnummer
ABBCMS121LA
Herstellernummer
CMS121LA
Hersteller
ABB
Endwert Messbereich Strom:
40 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom:
0.1 A
Montageart:
Direktmontage
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein


