Startseite

ABB SPA - ABBCMP93-0-BG SHRINK-KON CMP 2:1 D2,4 BOBINA 300M BK - CMP93-0-BG

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMP93-0-BG SHRINK-KON CMP 2:1 D2,4 BOBINA 300M BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 M

EAN

5414363103097

Artikelnummer

ABBCMP93-0-BG

Herstellernummer

CMP93-0-BG

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

300 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente ABB tipo/modello SHRINK-KON CMP 2 1 D2 4 BOBINA 300M BK