ABB SPA - ABBCMMSS33P CM-MSS.33P 110-130 VAC E 220- 240 VAC2 C/O - CMMSS33P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4013614496530
Artikelnummer
ABBCMMSS33P
Herstellernummer
CMMSS33P
Hersteller
ABB
Anzahl der Messkreise:
1
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Externer Reset möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
85.6 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
103.7 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC


