Startseite

ABB SPA - ABBCMMSS13S Motorschutzrelais - CMMSS13S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMMSS13S Motorschutzrelais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614496707

Artikelnummer

ABBCMMSS13S

Herstellernummer

CMMSS13S

Hersteller

ABB

Anzahl der Messkreise:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

85.6 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

103.7 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Relè di controllo temperatura (protezione motore) ABB tipo/modello CM-MSS.13S 110-130 VAC E 220- 240 VAC1 C