ABB SPA - ABBCMMSS11S CM-MSS.11S 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATEX VI - CMMSS11S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4013614496639
Artikelnummer
ABBCMMSS11S
Herstellernummer
CMMSS11S
Hersteller
ABB
Anzahl der Messkreise:
1
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
85.6 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
103.7 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC


