ABB SPA - ABBCMIWN1P uberwachungsrelais - CMIWN1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzableitkapazität - 20 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 1...200 kOhm
Funktion - für gemischte Netze
Fehlerspeicherung möglich - ja
Anzeige des Isolationswertes - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779852661
Artikelnummer
ABBCMIWN1P
Herstellernummer
CMIWN1P
Hersteller
ABB
Netzableitkapazität:
20 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1...200 kOhm
Funktion:
für gemischte Netze
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzeige des Isolationswertes:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
45 mm
Ansprechwert Impedanz 2:
2...200 kOhm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
104.8 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V
Spannungsmessbereich:
0...600 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
15...400 Hz


