Startseite

ABB SPA - ABBCMENS23S CM-ENS.23S REL? LIQ. UP-DOWN 110 E 230 AC

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMENS23S CM-ENS.23S REL? LIQ. UP-DOWN 110 E 230 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Physikalisches Messprinzip - leitend

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614346927

Artikelnummer

ABBCMENS23S

Herstellernummer

CMENS23S

Hersteller

ABB

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Physikalisches Messprinzip:

leitend

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Kaskadierbar:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Relè di controllo livello ABB tipo/modello CM-ENS.23S REL LIQ. UP-DOWN 110 E 230 A