Startseite

ABB SPA - ABBCMCT2005 CM-CT 200/5 A TRASFORMATORE DI MISURA TA

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMCT2005 CM-CT 200/5 A TRASFORMATORE DI MISURA TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 3-phasiger Stromwandlersatz

  • Primärer Bemessungsstrom In - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614376870

Artikelnummer

ABBCMCT2005

Herstellernummer

CMCT2005

Hersteller

ABB

Ausführung:

3-phasiger Stromwandlersatz

Primärer Bemessungsstrom In:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

26 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

CM-CT 200/5 Trasformatore di corrente 5VA, classe 1.